Pince pneumatique SMC MHC2-10D

Pince série MHC2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :MHC2-10D
Rubix :0338-2048240
Fabricant :MHC2-10D
EAN :3618035886543
PINCE OUVERTURE ANGULAIRE D. 10 MHC2-10D

Résumé technique

Typepince pneumatique 2 doigts, type angulaire (série mhc2), double effet
Course du cylindre10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE OUVERTURE ANGULAIRE D. 10 MHC2-10D


La série MHZ2 est un pince pneumatique à serrage parallèle modèle standard remplaçant la série MHQ(G)2. Le guide linéaire offre une grande rigidité et une grande précision. MHZ2 peut fonctionner à des pressions plus élevées même avec un point de maintenue plus élevé et en porte-à-faux. Une grande précision de montage est offerte et la répétitivité de montage a été améliorée.
Pince ouverture angulaire serie mhc2

Informations techniques


Attributs
Typepince pneumatique 2 doigts, type angulaire (série mhc2), double effet
Course du cylindre10 mm
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
Pression maxi de service6 bar
Connexionm5 x 0,8
Sériemhc2
Matière du corpsaluminium
272,68 € HT
/ unité
327,22 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h