Vérin de serrage Festo DHEB-33-E-D-S-P

Pince

Voir les informations techniques

Références

Festo :DHEB-33-E-D-S-P
Rubix :0326-2565229
Fabricant :1320783
EAN :4052568230036
PINCE SOUFFLET DHEB-33-E-D-S-P

Résumé technique

Typepréhenseur à soufflet
Course du cylindre14,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PINCE SOUFFLET DHEB-33-E-D-S-P


Pince à soufflet DHEB-33-E-D-S-P Taille=33, Course des soufflets=14,5 mm, Diamètre mini pour la préhension=34 mm, Diamètre max pour la préhension=45 mm, Position de montage=indifférent
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Typepréhenseur à soufflet
Course du cylindre14,5 mm
Diamètre vérin33 mm
318,97 € HT
/ unité
382,76 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours