Tournevis isolé Roebuck 826505, Longueur de la lame: 80 mm | Empreinte: Phillips (PH) | Taille empreinte: PH1
Tournevis isolé 1000v phillips
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :7770668
Roebuck :826505
Rubix :C600-5166461
EAN :3660338046568
Documents
Détails articles : TOURNEVIS ISOLE 1000V PH 1
Normes: ISO 8764/ IEC 60900 Certifié VDE/GS
Pour toutes applications électriques jusqu’à 1000V AC.
Lame acier trempé en chrome vanadium molybdène, finition brunie.
Manche ergonomique multi composants avec protection antidérapante.
Pour toutes applications électriques jusqu’à 1000V AC.
Lame acier trempé en chrome vanadium molybdène, finition brunie.
Manche ergonomique multi composants avec protection antidérapante.
Points forts
Isolant moulé directement sur la lame
Excellente transmission du couple
Excellente transmission du couple
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | phillips (ph) |
|---|---|
| Longueur de la lame | 80 mm |
| Taille empreinte | ph1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,30 € HT
/ unité
8,76 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h