Pince circlips Knipex 46 23 A01, Forme des becs: Courbé | Diamètre min: 3 mm | Diamètre max: 10 mm
Pince pour circlips extérieurs
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :46 23 A01
Rubix :7510-5313291
EAN :4003773017509



Résumé technique
| Forme des becs | courbé |
|---|---|
| Diamètre des becs | 13 mm |
| Longueur | 125 mm |
Documents
Détails articles : PINCE 125MM CIRCL. EXT. 8-13MM CHROME 90DEG
Conçue par Knipex pour les interventions de maintenance et d’assemblage, la pince garantit une manipulation sûre des circlips extérieurs d’arbre. Sa forme forgée et son revêtement chromé lui confèrent une grande durabilité.
Caractéristiques :
La pince pour circlips Knipex est destinée à la mise en place et au retrait de circlips extérieurs montés sur des arbres. Sa structure forgée renforce la résistance mécanique et assure une tenue durable face aux contraintes de serrage et de torsion. Les pointes solides préviennent tout glissement du circlip lors de la manipulation, garantissant un travail stable et précis. La surface chromée protège efficacement la pince contre la corrosion et facilite le nettoyage. Les poignées gainées en plastique offrent une préhension confortable, même lors d’utilisations prolongées.
Spécifications :
• Type : pince pour circlips extérieurs d’arbre
• Corps et pointes en acier au chrome-vanadium forgé, trempé à l’huile
• Pointes coudées à 90°
• Surface : chromée
• Poignées : gainées en plastique
Normes :
• Conforme à la norme DIN 5254 B, définissant les dimensions normalisées des pinces pour circlips extérieurs d’arbre à pointes coudées.
• Conforme au règlement REACH, garantissant l’absence de substances dangereuses pour la santé ou l’environnement (SVHC)
Caractéristiques :
La pince pour circlips Knipex est destinée à la mise en place et au retrait de circlips extérieurs montés sur des arbres. Sa structure forgée renforce la résistance mécanique et assure une tenue durable face aux contraintes de serrage et de torsion. Les pointes solides préviennent tout glissement du circlip lors de la manipulation, garantissant un travail stable et précis. La surface chromée protège efficacement la pince contre la corrosion et facilite le nettoyage. Les poignées gainées en plastique offrent une préhension confortable, même lors d’utilisations prolongées.
Spécifications :
• Type : pince pour circlips extérieurs d’arbre
• Corps et pointes en acier au chrome-vanadium forgé, trempé à l’huile
• Pointes coudées à 90°
• Surface : chromée
• Poignées : gainées en plastique
Normes :
• Conforme à la norme DIN 5254 B, définissant les dimensions normalisées des pinces pour circlips extérieurs d’arbre à pointes coudées.
• Conforme au règlement REACH, garantissant l’absence de substances dangereuses pour la santé ou l’environnement (SVHC)
Solid style, forged. Non-slip, solid tips. pliers body and tips: chrome vanadium steel, forged, oil-hardened
Points forts
• Réduction du risque de glissement grâce aux pointes antiderapantes
• Durabilité accrue par la structure forgée et la finition chromée
• Confort de manipulation optimisé par des poignées gainées
• Conformité aux normes techniques européennes pour une intégration sûre dans les procédés industriels
• Durabilité accrue par la structure forgée et la finition chromée
• Confort de manipulation optimisé par des poignées gainées
• Conformité aux normes techniques européennes pour une intégration sûre dans les procédés industriels
Applications
Cette pince est utilisée dans les opérations d’assemblage, de maintenance et de réparation sur des arbres mécaniques équipés de circlips extérieurs. Elle trouve sa place dans les ateliers de mécanique générale, la production industrielle, les services de maintenance de machines tournantes et les lignes d’assemblage. Ce modèle convient notamment aux environnements où la précision et la fiabilité du maintien du circlip sont essentielles, comme dans les secteurs automobile, ferroviaire, énergétique ou aéronautique.
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | courbé |
|---|---|
| Diamètre des becs | 13 mm |
| Longueur | 125 mm |
| Poids | 84 g |
| Diamètre min | 3 mm |
| Diamètre max | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,01 € HT
/ unité
51,61 € TTC

- Livraison habituellement sous (18) jours