Pince porte-électrode (TIG) Saf-Fro W000306249, Type: Pince porte-elect.protig 30 d2,4 (ue= 2 par sachet) exs04299558
PINCE PORTE-ELECT.PROTIG 30 D2,4 (UE2/SACHET) EX S04299558
Voir les informations techniquesRéférences
Saf-Fro :W000306249
Rubix :0160-7001152
EAN :3457140506829
Détails articles : PINCE PORTE-ELECT.PROTIG 30 D2,4 (UE= 2 PAR SACHET) EXS04299558
TYPE: PINCE PORTE ÉLECTRODE; DIAMÈTRE: 2,4 MM;
Applications
TYPE: PINCE PORTE ÉLECTRODE; DIAMÈTRE: 2,4 MM;
Informations techniques
Attributs
| Type | pince porte-elect.protig 30 d2,4 (ue= 2 par sachet) exs04299558 |
|---|---|
| Diamètre | 2,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,76 € HT
/ 2 unités
14,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours

