Pince de plombier Virax 252600, Poids: 710 g
Pince Nue 2526
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Virax :252600
Rubix :0152-5025549
EAN :3521742526001
Documents
Détails articles : PINCE EMBOITURE NUE 2526 00
Effort réduit grâce au mécanisme de démultiplication performant, aux bras de manoeuvre longs et rigides, à l'aiguille cônique d'expansion et aux outils d'expansion.
Pince légère (en alliage léger) moins de 800 gr et très résistante grâce à des bras profilés.
Changement d'outil simple et rapide.
La conception du mécanisme et de la pince assure :
- une utilisation dans toutes les positions,
- une extraction de la tête après emboîture dans tous les cas.
Poignées ergonomiques en polypropylène, inattaquables par solvants et graisses.
Livré en coffret en plastique.
Pince légère (en alliage léger) moins de 800 gr et très résistante grâce à des bras profilés.
Changement d'outil simple et rapide.
La conception du mécanisme et de la pince assure :
- une utilisation dans toutes les positions,
- une extraction de la tête après emboîture dans tous les cas.
Poignées ergonomiques en polypropylène, inattaquables par solvants et graisses.
Livré en coffret en plastique.
Points forts
Esthétique et finition très soignées. Poignées ergonomiques en polypropylène, inattaquable par solvants et graisses.
Informations techniques
Attributs
| Poids | 710 g |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
345,48 € HT
/ unité
414,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours

