Pince de plombier Virax 252611, Poids: 190 g | Diamètre min: 28 mm
Outil A Emboiture
Voir les informations techniquesRéférences
Virax :252611
Rubix :0152-5025560
EAN :3521742526117

Détails articles : OUTIL EMBOITURE 28 2526 11
Outil d'expansion permettant un travail de qualité grâce à :
- 6 segments autocentreurs démontables,
- une grande longueur d'emboîture
- une protection efficace contre l'oxydation.
Conseil : outils pour emboîture sur tube cuivre épaisseur 1,5 mm.
- 6 segments autocentreurs démontables,
- une grande longueur d'emboîture
- une protection efficace contre l'oxydation.
Conseil : outils pour emboîture sur tube cuivre épaisseur 1,5 mm.
Informations techniques
Attributs
| Poids | 190 g |
|---|---|
| Diamètre min | 28 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
183,42 € HT
/ unité
220,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
