Pince de plombier Virax 252608, Poids: 145 g | Diamètre min: 20 mm
Outil A Emboiture
Voir les informations techniquesRéférences
Virax :252608
Rubix :0152-5025557
EAN :3521742526087

Détails articles : OUTIL EMBOITURE 20 2526 08
Outil d'expansion permettant un travail de qualité grâce à :
- 6 segments autocentreurs démontables,
- une grande longueur d'emboîture
- une protection efficace contre l'oxydation.
Conseil : outils pour emboîture sur tube cuivre épaisseur 1,5 mm.
- 6 segments autocentreurs démontables,
- une grande longueur d'emboîture
- une protection efficace contre l'oxydation.
Conseil : outils pour emboîture sur tube cuivre épaisseur 1,5 mm.
Informations techniques
Attributs
| Poids | 145 g |
|---|---|
| Diamètre min | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
148,85 € HT
/ unité
178,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
