Pince de plombier Virax 252614, Poids: 265 g | Diamètre min: 36 mm
Outil A Emboiture
Voir les informations techniquesRéférences
Virax :252614
Rubix :0152-5025563
EAN :3521742526148

Détails articles : OUTIL EMBOITURE 36 2526 14
Outil d'expansion permettant un travail de qualité grâce à :
- 6 segments autocentreurs démontables,
- une grande longueur d'emboîture
- une protection efficace contre l'oxydation.
Conseil : outils pour emboîture sur tube cuivre épaisseur 1,5 mm.
- 6 segments autocentreurs démontables,
- une grande longueur d'emboîture
- une protection efficace contre l'oxydation.
Conseil : outils pour emboîture sur tube cuivre épaisseur 1,5 mm.
Informations techniques
Attributs
| Poids | 265 g |
|---|---|
| Diamètre min | 36 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
196,00 € HT
/ unité
235,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
