Pince de plombier Virax 252601, Poids: 125 g | Diamètre min: 8 mm
Outil A Emboiture
Voir les informations techniquesRéférences
Virax :252601
Rubix :0152-5025550
EAN :3521742526018

Détails articles : OUTIL EMBOITURE 8 2526 01
Outil d'expansion permettant un travail de qualité grâce à :
- 6 segments autocentreurs démontables,
- une grande longueur d'emboîture
- une protection efficace contre l'oxydation.
Conseil : outils pour emboîture sur tube cuivre épaisseur 1,5 mm.
- 6 segments autocentreurs démontables,
- une grande longueur d'emboîture
- une protection efficace contre l'oxydation.
Conseil : outils pour emboîture sur tube cuivre épaisseur 1,5 mm.
Informations techniques
Attributs
| Poids | 125 g |
|---|---|
| Diamètre min | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
156,01 € HT
/ unité
187,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
