Pince multiprise Bahco 8224, Capacité d'ouverture: 45 mm | Nombre de positions: 11

Pince multiprise ERGO™

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bahco :8224
Rubix :0034-5020846
EAN :7314150000012
PINCE MULTIPRISES 8224

Résumé technique

Longueur250 mm
Capacité d'ouverture45 mm
Nombre de positions11
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE MULTIPRISES 8224


Pensée pour les travaux de serrage courants, la pince multiprise ERGO™ de Bahco bénéficie d’un mécanisme de réglage rapide et d’une conception ergonomique. Sa fabrication en acier allié trempé et sa finition phosphatée anti-corrosion contribuent à prolonger la durée de vie de l'outil.

Caractéristiques :
Développée selon le processus ERGO™, cette pince multiprise met l'accent sur le confort d'utilisation. Ses poignées bi-matière associent une surface thermoplastique offrant une prise en main confortable à une structure en polypropylène dur apportant une bonne rigidité. Le mécanisme de réglage rapide permet de modifier l'ouverture des mâchoires d'une seule main.

Les mâchoires sont conçues pour le serrage d'éléments plats, de pièces rondes et de tuyaux. Leur denture assure un bon maintien des pièces pendant les opérations de serrage. Fabriquée en acier allié trempé, la pince bénéficie d'une finition phosphatée avec traitement anti-corrosion qui améliore sa résistance dans le temps.

Spécifications :
• Matériau : acier allié trempé
• Finition : phosphatée avec traitement anti-corrosion
• Poignées : bi-matière avec surface thermoplastique et structure en polypropylène dur

Selon la référence
8223 / 8223 IP
• Positions de réglage : 11
• Longueur totale : 210 mm
• Longueur de la tête : 37,25 mm
• Largeur de la tête : 46 mm
• Épaisseur de la tête : 12 mm
• Largeur de la pointe : 5,2 mm
• Épaisseur de la pointe : 7,5 mm
• Capacité de serrage maximale : 37 mm
• Poids : 270 g
8224 / 8224 IP
• Positions de réglage : 11
• Longueur totale : 250 mm
• Longueur de la tête : 41,85 mm
• Largeur de la tête : 51 mm
• Épaisseur de la tête : 12 mm
• Largeur de la pointe : 6 mm
• Épaisseur de la pointe : 8,5 mm
• Capacité de serrage maximale : 45 mm
• Poids : 350 g
8225 / 8225 IP
• Positions de réglage : 13
• Longueur totale : 315 mm
• Longueur de la tête : 53,5 mm
• Largeur de la tête : 63 mm
• Épaisseur de la tête : 12,5 mm
• Largeur de la pointe : 7 mm
• Épaisseur de la pointe : 10 mm
• Capacité de serrage maximale : 55 mm
• Poids : 550 g
8226
• Positions de réglage : 15
• Longueur totale : 400 mm
• Longueur de la tête : 62,7 mm
• Largeur de la tête : 77 mm
• Épaisseur de la tête : 14 mm
• Largeur de la pointe : 7 mm
• Épaisseur de la pointe : 13 mm
• Capacité de serrage maximale : 67 mm
• Poids : 670 g

Normes :
• ISO 8976 : cette norme définit les dimensions principales et les valeurs d'essai applicables aux pinces multiprises

Points forts

• Réglage rapide de l'ouverture des mâchoires grâce au bouton utilisable d'une seule main
• Prise en main sûre et confortable grâce à la conception ergonomique ERGO™
• Résistance accrue à l'usure grâce à la fabrication en acier allié trempé
• Protection contre la corrosion grâce à la finition phosphatée

Applications

Cette pince multiprise Bahco convient aux opérations de serrage et de maintien de pièces plates, de pièces rondes et de tuyaux. Elle est adaptée au serrage et au desserrage de raccords, de tubes, de colliers de serrage ou d'autres pièces de formes variées grâce à son ouverture réglable. Elle trouve sa place dans les ateliers de maintenance, les opérations de plomberie, les travaux de mécanique et le montage ou l'entretien d'équipements industriels.

Informations techniques


Attributs
Longueur250 mm
Capacité d'ouverture45 mm
Nombre de positions11
Typepince multiprise
Poids350 g
67,35 HT
/ unité
80,82 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours