Pince multiprise Knipex 88 02 300, Capacité d'ouverture: 70 mm | Nombre de positions: 9

Pince multiprise Alligator®

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :88 02 300
Rubix :7510-5314080
EAN :4003773029151
PINCE MULTIPRISES ALLIGATOR

Résumé technique

Longueur300 mm
Capacité d'ouverture70 mm
Nombre de positions9
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE MULTIPRISES ALLIGATOR


Conçue pour offrir une prise sûre sans glissement, la pince multiprise KNIPEX Alligator® est idéale pour les pros en quête de puissance, de précision et de durabilité.

Caractéristiques :
La pince multiprise KNIPEX Alligator® se distingue par son système d’autoblocage sur les écrous et les tuyaux, permettant un travail sans effort et sans glissement. Sa mâchoire aux dents trempées offre une prise ferme, même sur les assemblages grippés. La charnière entrepassée avec double guidage garantit une grande stabilité pendant l’utilisation. Conçue pour résister à l’usure et aux salissures, cette pince robuste est idéale pour les travaux extérieurs. Son design effilé et ses poignées bi-matière minces permettent un accès facile aux espaces restreints, tout en assurant un confort optimal sur la durée.

Spécifications :
- Références disponibles : 88 02 180, 88 02 250 et 88 02 300.
- Longueur : 180 mm (modèle 180), 250 mm (modèle 250) et 300 mm (modèle 300).
- Poids : 210 g (180), 347 g (250), 565 g (300).
- Largeur et épaisseur : 53 x 18 mm (180), 50 x 18 mm (250) et 56 x 24 mm (300).
- Capacité pour écrous : 36 mm (180), 46 mm (250), 60 mm (300).
- Capacité pour tuyaux : 42 mm (180), 50 mm (250), 70 mm (300).
- Positions de réglage : 9.
- Finition : polie.
- Surface : atramentisée noire.
- Poignées : gaines bi-matière minces.
- Trempage de dents : dureté d'environ 61 HRC.

Normes :
Le produit est conforme à la norme DIN ISO 8976, garantissant une performance fiable et standardisée pour les pinces multiprises. Il répond également aux exigences du règlement REACH et ne présente aucune substance préoccupante pour la santé ou l’environnement (SVHC).

Informations sur la marque :
Fondée en Allemagne, KNIPEX est reconnue dans le monde entier pour son expertise en fabrication d’outils de haute précision destinés aux professionnels. Forte de plus de 140 ans d’expérience, la marque conçoit et produit des outils, en mettant ses efforts sur l’innovation et la qualité. L'entreprise est présente dans plus de 100 pays et continue de repousser les limites de l’outillage professionnel grâce à des processus de production rigoureux et des normes de qualité très hautes.
Good access to the workpiece due to slim size of head and joint area. More output and comfort compared to conventional water pump pliers of the same length: 9-notch adjustment positioning for 30 % more gripping capacity. Box-joint design for high stability due to double guide. Self-locking on pipes and nuts: no slipping on the workpiece and low handforce required. Guard prevents operators' fingers being pinched. Favourable lever action: optimum transmission of force. Gripping surfaces with special hardened teeth, teeth hardness approx. 61 HRC: high wear resistance and stable gripping. Chrome vanadium electric steel, forged, multi stage oil-hardened

Points forts

- Autoblocage performant : empêche tout glissement sur les écrous et tuyaux, réduisant l’effort à fournir.
- Grande capacité de préhension : couvre jusqu'à 70 mm de diamètre sur les tuyaux et 60 mm sur les écrous pour le plus grand modèle.
- Durabilité accrue : mâchoires trempées par induction à environ 61 HRC pour une résistance optimale à l’usure.
- Sécurité renforcée : ergot de protection intégré pour éviter les pincements accidentels.

Applications

Conçue pour les environnements exigeants tels que la plomberie, le chauffage, la maintenance industrielle, les chantiers extérieurs et les travaux en milieu humide ou sale. Idéale pour saisir, maintenir, serrer ou desserrer des écrous et des tuyaux dans des espaces réduits.

Informations techniques


Attributs
Longueur300 mm
Capacité d'ouverture70 mm
Nombre de positions9
Poids565 g
64,33 HT
/ unité
77,20 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (18) jours