Pince multiprise Virax 011324, Capacité d'ouverture: 60 mm
Pince Multiprise 240 0113
Voir les informations techniquesRéférences
Virax :011324
Rubix :0152-5024814
EAN :3521740113241
Détails articles : PINCE MULTIPRISE 240 0113 24
Idéale pour le serrage et le desserrage des gros écrous difficilement accessibles. Forme arrondie des mâchoires adaptée aux installations sanitaires (siphons, manchons, ....). 3 positions de réglage. Livrée avec mors plastique.
Caractéristiques techniques
A: 60 mm
L: 240 mm
P: 42 mm
E: 10 mm
Kg: 0,310
A: 60 mm
L: 240 mm
P: 42 mm
E: 10 mm
Kg: 0,310
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 240 mm |
|---|---|
| Capacité d'ouverture | 60 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,67 € HT
/ unité
66,80 € TTC
- Epuisé


