Pince à becs Knipex 13 02 160, Forme des becs: Droit | Longueur: 160 mm

Pince multifonctions

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :13 02 160
Rubix :7510-5291654
EAN :4003773010470
PINCE MULTI-FONCTIONS 160MM

Résumé technique

Forme des becsdroit
Longueur160 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE MULTI-FONCTIONS 160MM


La pince idéale pour les travaux de câblage. Pour saisir et plier les fils. Pour couper les fils doux, mi-durs et durs. Tranchants de précision trempés par induction, dureté d'env. 60 HRC. Avec trous de dénudage précis. Pour le sertissage des embouts de câble. acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases

Informations techniques


Attributs
Forme des becsdroit
Longueur160 mm
Diamètre2,5 mm
Poids139 g
64,87 HT
/ unité
77,84 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.