Pince pneumatique SMC MHM-32D1

Pince magnétique - MHM

Voir les informations techniques

Références

SMC :MHM-32D1
Rubix :0338-2495721
Fabricant :MHM-32D1
PINCE MAGNETIQUE SERIE MHM

Résumé technique

Typepince magnetique serie mhm
Course du cylindre5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PINCE MAGNETIQUE SERIE MHM


La série MHM est une pince magnétique qui peut être utilisée à la place des ventouses ou des pinces pour la prise de pièces métalliques. Les interrupteurs automatiques peuvent être montés sur 2 surfaces. Les options de montage étendues comprennent le taraudage du corps, le montage latéral et le montage central.

Points forts

Force de préhension maximale 1000 ND Double effet4 options de montage, y compris la tuyauterie axiale4 tailles différentes.

Informations techniques


Attributs
Typepince magnetique serie mhm
Course du cylindre5 mm
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
Pression maxi de service6 bar
Connexionrc 1/8
Sériemhm-x6400
Matière du corpsaluminium
619,06 € HT
/ unité
742,87 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours