Références
Festo :DHWS-32-A-NC
Rubix :0326-2565186
Fabricant :1310183
EAN :4052568229719

Détails articles : PINCE SER.ANGUL DHWS-32-A-NC
Pince à serrage angulaire DHWS-32-A-NC Taille=32, Précision d'échange max.=<= 0,2 mm, Ange d'ouverture max.=40 deg, Symétrie de rotation=<= 0,2 mm, Répétitivité pince=<= 0,04 mm
Informations techniques
Attributs
| Type | pince à serrage angulaire |
|---|---|
| Température mini | 5 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Pression maxi de service | 8 bar |
| Connexion | g1/8 |
| Série | dhws |
| Matière du corps | aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
867,19 € HT
/ unité
1 040,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours