Pince porte-électrode (TIG) Abicor Binzel 701.0251, Type: SRL 9/20
Pince étau SRL 9/20
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abicor Binzel :701.0251
Rubix :2026-7014790
EAN :4036584075116
Documents
Détails articles : PINCE ETAU D.1,6 SR9/20 ABL25/ABW25/AUTTIG20G/200W
Pince étau Ø 1,6mm longueur 25mm SRL 9/20.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
Points forts
Pièce d'usure standard marché international. Doit être adapté au diamètre de l'électrode.
Applications
Soudage TIG manuel.
Informations techniques
Attributs
| Type | srl 9/20 |
|---|---|
| Diamètre | 1,6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,90 € HT
/ 10 unités
68,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

