Références
Omega Products :OM32240
Rubix :R745-0782410

Détails articles : PINCE ULTRA PRECISION ER25 DIA 11-10MM 5MICRONS
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 26 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 11 mm |
| Longueur | 34 mm |
| Pince | er25 |
| Plage de serrage, minimum | 10 mm |
| Plage de serrage, maximum | 11 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,59 € HT
/ unité
25,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
