Références
Omega Products :OM32963
Rubix :R745-0782140

Détails articles : PINCE DE TARAUDAGE ER32 DIA 8 - CARRE ARRIERE 6,2/6,3
Pinces de taraudage avec carré arrière.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 33 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 8 mm |
| Longueur | 40 mm |
| Pince | pincer |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,37 € HT
/ unité
47,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
