Pince ER Sandvik Coromant 393.14-32 025
EQUIPT EJECTOR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :393.14-32 025
Rubix :0033-0769615
Fabricant :5760499

Documents
Détails articles : PINCE ER
Pinces ER
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 33 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 32 mm |
| Longueur | 40 mm |
| Pince | er collet (din 6499-b) |
| Porte-outil | er32 collet holder |
| Finition | acier |
| Plage de serrage, minimum | 2 mm |
| Plage de serrage, maximum | 2,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,06 € HT
/ unité
139,27 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h