Références
Omega Products :OM32038
Rubix :R745-0782537

Détails articles : PINCE STANDARD ER11 5-4,5MM
Pince standard er11 5-4,5mm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 11,5 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 4 mm |
| Longueur | 18 mm |
| Pince | er11 |
| Plage de serrage, minimum | 4,5 mm |
| Plage de serrage, maximum | 5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,33 € HT
/ unité
16,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
