Références
Omega Products :OM32958
Rubix :R745-0782145

Détails articles : PINCE DE TARAUDAGE ER32 DIA 5 - CARRE ARRIERE 4
Pinces de taraudage avec carré arrière.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 33 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 5 mm |
| Longueur | 40 mm |
| Plage de serrage, minimum | 4 mm |
| Plage de serrage, maximum | 5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,37 € HT
/ unité
47,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
