Références
Sandvik Coromant :A393.14-32-3/8
Rubix :0033-0733392
Fabricant :7003581
EAN :7323220848423

Documents
Détails articles : PINCE ER P/QUEUE DE TARAUD
Pinces ER pour queue de taraud
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 32 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 9,53 mm |
| Longueur | 40 mm |
| Pince | 3/8 |
| Porte-outil | tap shank holder |
| Plage de serrage, minimum | 7,26 mm |
| Plage de serrage, maximum | 9,68 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
275,32 € HT
/ unité
330,38 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h