Références
Omega Products :OM32988
Rubix :R745-0782115

Détails articles : PINCE DE TARAUDAGE ER40 DIA 18 -CARRE ARRIERE 14/14,5
Pinces de taraudage avec carré arrière.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 41 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 18 mm |
| Longueur | 46 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,31 € HT
/ unité
54,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
