Pince coupante SAM 552-S, Forme des becs: Pointu | Longueur: 130 mm | Longueur des becs: 20 mm
Pince Electronique coupante Semi-Rase
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :552-S
Rubix :0149-5011205
EAN :3272670391697



Documents
Détails articles : PINCE COUPANTE 552-S
Finition polie. Pinces adaptées aux efforts intensifs sur une large gamme de matériaux.
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | pointu |
|---|---|
| Longueur | 130 mm |
| Poids | 109 g |
| Longueur des becs | 20 mm |
| Type | pince électronique coupante semi-rasée (becs pointus) – spéciale production |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,11 € HT
/ unité
133,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
