Références
Festo :DHWS-25-A
Rubix :0326-2592054
Fabricant :1310180
EAN :4052568229689

Détails articles : PINCE SER.ANGUL DHWS-25-A DHWS25A
Pince à serrage angulaire DHWS-25-A Taille=25, Précision d'échange max.=<= 0,2 mm, Ange d'ouverture max.=40 deg, Symétrie de rotation=<= 0,2 mm, Répétitivité pince=<= 0,04 mm
Informations techniques
Attributs
| Type | pince à serrage angulaire |
|---|---|
| Force | 90 N |
| Diamètre vérin | 25 mm |
| Matière du corps | aluminium |
| Pression maxi de service | 8 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
539,98 € HT
/ unité
647,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours