Références
Festo :HGPM-12-EO-G8
Rubix :0326-2577379
Fabricant :197566
EAN :4052568160630

Détails articles : PINCE SER.PARAL HGPM-12-EO-G8
Pince à serrage parallèle HGPM-12-EO-G8 Micro, avec bride de serrage. Taille=12, Course par mors de pince=3 mm, Précision d'échange max.=0,2 mm, Symétrie de rotation=0,15 mm, Répétitivité pince=<= 0,05 mm
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Type | pince parallèle |
|---|---|
| Course du cylindre | 3 mm |
| Force | 30 N |
| Diamètre vérin | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
404,45 € HT
/ unité
485,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours