Vérin de serrage SMC CDU32TF-70A

Vérin à montage universel série CU

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CDU32TF-70A
Rubix :0338-2280825
VERIN A MONTAGE UNIVERSEL CU CDU32TF-70A

Résumé technique

Typeverin a montage universel cu cdu32tf-70a
Course du cylindre70 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN A MONTAGE UNIVERSEL CU CDU32TF-70A


La série CU de vérins à montage libre et à faible vitesse réduit l'encombrement et permet un montage direct et précis. Elle est disponible avec des alésages allant de 6 à 32 mm et des longueurs de course allant jusqu'à 50 mm. Les options comprennent, entre autres, la compatibilité avec les détecteurs, le choix de montage libre, des rainures intégrées pour le montage des détecteurs, une tige anti-rotation, une tige traversante, simple ou double effet et des butées en caoutchouc en standard.
Verin a montage universel serie cu

Informations techniques


Attributs
Typeverin a montage universel cu cdu32tf-70a
Course du cylindre70 mm
Force563 N
Diamètre vérin32 mm
Matière du corpsaluminium
Pression maxi de service7 bar
251,62 € HT
/ unité
301,94 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours