Pince à becs Knipex 38 95 200, Forme des becs: Pointu | Longueur: 200 mm | Longueur des becs: 73 mm

Pince de mécanicien

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :38 95 200
Rubix :7510-5314056
EAN :4003773017233
PINCE COSSES BOUGIE 200MM CHROME 45DEG

Résumé technique

Forme des becspointu
Longueur des becs73 mm
Longueur200 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE COSSES BOUGIE 200MM CHROME 45DEG


Idéale pour attraper et tirer des durites ou des cosses de bougies, cette pince de mécanicien Knipex est conçue pour les travaux de précision dans les espaces exigus. Grâce à ses mâchoires fines et courbées à 45°, elle permet de saisir avec fiabilité des composants difficiles d’accès tout en offrant une prise ferme et sécurisée.

Caractéristiques :
Cette pince de mécanicien combine une conception ergonomique et une robustesse exceptionnelle. Ses pointes minces et résistantes à la flexion facilitent les interventions dans les compartiments moteurs et les zones encombrées des machines. L’intérieur des mâchoires est strié en croix, garantissant une prise sûre, même sur des surfaces rondes ou lisses comme les cosses de bougies et les durites. Les poignées multimatières assurent un confort d’utilisation optimal et réduisent la fatigue lors des travaux prolongés. La finition chromée renforce la durabilité en protégeant l’outil contre la corrosion.

Spécifications :
- Référence : 38 95 200.
- Longueur : 200 mm
- Largeur : 55 mm
- Épaisseur : 19 mm
- Poids : 207 g
- Finition : chromée
- Poignées : multimatières ergonomiques.
- Longueur des mâchoires : 73,0 mm.
- Épaisseur de la mâchoire : 9,5 mm.
- Largeur de tête : 17,5 mm.
- Épaisseur des pointes : 2,5 mm.
- Impact environnemental : 395 grammes de CO2 équivalent.

Normes :
La pince de mécanicien Knipex 38 95 200 est conforme à la norme DIN ISO 5745, garantissant des exigences strictes en termes de qualité et de performance. Elle respecte également le règlement REACH et ne contient pas de substances SVHC.
high bending strength of the pliers tips Vanadium electric steel. Forged, oil-hardened.

Points forts

- Excellente résistance à la flexion des pointes, même sous contrainte élevée.
- Mâchoires fines coudées à 45° pour accéder facilement aux zones étroites.
- Préhension ferme grâce aux stries croisées des mors.
- Confort optimal grâce aux poignées multimatières ergonomiques.
- Protection durable contre la corrosion avec une finition chromée de qualité.
- Fabrication avec plus de 90 % d’acier recyclé, réduisant l’impact environnemental.

Applications

Cette pince est idéale pour les techniciens de maintenance, les mécaniciens et les monteurs. Elle s’utilise dans les compartiments moteurs, sur les machines industrielles ou dans les ateliers où l’accès est limité. Parfaite pour décrocher des cosses de bougies, manipuler des durites ou maintenir des pièces rondes.

Informations techniques


Attributs
Forme des becspointu
Longueur des becs73 mm
Longueur200 mm
Poids207 g
68,49 € HT
/ unité
82,19 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.