Pince coupante Knipex 77 02 135 H, Longueur: 135 mm
Pince coupante électronique tranchants au carbure 135mm - Gainage bi-matière
Voir les informations techniquesRéférences
Knipex :77 02 135 H
Rubix :7510-5314112
EAN :4003773075806



Détails articles : PINCE COUPANTE CARBURE COTE ELECTRO 135MM
Pince coupante électronique de côté tranchants au carbure rapportés 135mm - Gainage bi-matière - Pour utilisation dans des conditions extrêmes avec des matériaux durs ou résistants - Dureté des tranchants au carbure 80 - 83 HRC
Charnière entrepassée robuste et sans jeu. Pour l’utilisation des pinces coupantes dans des conditions extrêmes avec des matériaux durs ou résistants, par exemple, corde à piano, câble nickel, filament de tungstène et câble diode, comme on les trouve de plus en plus dans les secteurs de l’électronique et l’aérospatial. On dispose toujours de l’outil de coupe adapté, même avec les matériaux les plus durs. Tranchants au carbure de précision soudés dans une ébauche forgée. Dureté des tranchants au carbure 80 - 83 HRC. Les pinces à tranchants au carbure ont une durée de vie beaucoup plus longue que les pinces à tranchants classiques. Coupes toujours fiables grâce à des tranchants ne se déformant pas. Importante réduction des coûts grâce à une durée de vie des tranchants plus longue.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 135 mm |
|---|---|
| Poids | 115 g |
| Capacité de coupe | 2,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
224,41 € HT
/ unité
269,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours