Pince coupante Knipex 78 03 140 ESD, Forme des becs: Pointu | Longueur: 140 mm
Pince coupante électronique Super Knips® XL 140mm - Gainage bi-matière ESD
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :78 03 140 ESD
Rubix :7510-5313093
EAN :4003773081661
Documents
Détails articles : ELECTRONIC-SUPER-KNIPS
Pince coupante électronique Super Knips® XL 140 mm - Ressort et limitation d'ouverture - Gainage bi-matière ESD - Tranchants meulés sans biseau - Charnière avec rivet en acier inoxydable - Dureté des tranchants env 54HRC - Inox
Dureté des tranchants env. 54 HRC. Acier à outils INOX. Pour travaux de coupe très délicats, par ex., dans les domaines de l'électronique et de la mécanique de précision. Tranchants meulés très coupants sans biseau. Pointes parfaitement usinées permettant également la coupe de fils contigus à partir de 0,2 mm. Cisaillement à microdécalage contrôlé de l’arête de coupe pour coupe ultraprécise même des fils les plus fins et longue durée de vie. Charnière avec rivet en acier inoxydable. Très souple pour un travail moins fatiguant. Avec ressort et limitation d'ouverture.
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | pointu |
|---|---|
| Longueur | 140 mm |
| Poids | 77 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,93 € HT
/ unité
62,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours