Pince circlips Knipex 48 41 J01, Forme des becs: Courbé
Pince circlips intérieurs
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :48 41 J01
Rubix :7510-5314107
EAN :4003773079569



Résumé technique
| Forme des becs | courbé |
|---|---|
| Diamètre des becs | 0,9 mm |
| Longueur | 130 mm |
Documents
Détails articles : PINCE 130MM CIRCL. INT 8-13MM 90DEG+VIS REG
Très résistante en usage continu : durée de vie jusqu'à 10 fois plus longue que des pointes usinées au tour. Avec les pointes rapportées pour travailler en toute sécurité. Avec protection contre la distorsion (réglable par butée). Réglage par vis à six pans creux. Idéale pour la fabrication en série car tout allongement excessif des circlips est efficacement empêché. Très résistant lors d'une utilisation en continu et durée de vie jusqu'à 10 fois supérieure. Charnière souple et précise. Forgé. Vaste surface de contact aux pointes: pas de torsion du circlips, montage facile. Tête de la pince éfillée pour un accès optimal à la pièce. Poignées gainées en plastique antidérapant. Pointes rapportées: fil d’acier à ressorts, serti. Corps de la pince: acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | courbé |
|---|---|
| Diamètre des becs | 0,9 mm |
| Longueur | 130 mm |
| Poids | 105 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,17 € HT
/ unité
77,00 € TTC

- Livraison habituellement sous (18) jours