Pince de levage Fimm 840005694
Pince automatique universelle pour 2 fûts 500-1000 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :840005694
Rubix :2413-7069834
EAN :3666025400361

Documents
Détails articles : PINCE AUTO 2 FUTS SUR CHASSIS 780X920X950
Pince entièrement automatique conçue pour la manutention verticale de fûts métalliques ou plastiques à rebord de 60, 120 et 200 L.
Modèle breveté.
Serrage automatique du fût lors du levage.
Dépose du fût automatique par desserrage des mâchoires dès que le fût touche le sol.
Tête de pince équipée d'une mâchoire avec un bec supérieur et un bec inférieur, actionnés par un jeu de biellettes et de ressorts.
Chaîne de sécurité en cas de freinage brutal.
Réglage de la tête de pince en fonction de la hauteur du fût à prendre.
Chaîne de sécurité fournie.
Modèle 2 fûts.
Fourreaux section : 150x70 mm.
Entraxe : 610 mm.
Type de fûts : Métallique et plastique à rebordColoris : RougeDimensions 920x780x950mm
Modèle breveté.
Serrage automatique du fût lors du levage.
Dépose du fût automatique par desserrage des mâchoires dès que le fût touche le sol.
Tête de pince équipée d'une mâchoire avec un bec supérieur et un bec inférieur, actionnés par un jeu de biellettes et de ressorts.
Chaîne de sécurité en cas de freinage brutal.
Réglage de la tête de pince en fonction de la hauteur du fût à prendre.
Chaîne de sécurité fournie.
Modèle 2 fûts.
Fourreaux section : 150x70 mm.
Entraxe : 610 mm.
Type de fûts : Métallique et plastique à rebordColoris : RougeDimensions 920x780x950mm
Points forts
Positionnement de la pince en fonction de la hauteur du fût. Fixation solide testée sur sols irréguliers. Fabrication française de qualité
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 500 kg |
|---|---|
| Poids | 99 kg |
| Largeur | 780 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 222,85 € HT
/ unité
5 067,42 € TTC

- Livraison habituellement sous (33) jours
