Références
Yale :N50100058
Rubix :0189-7096993
EAN :4053981526249


Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 3000 kg |
|---|---|
| Ouverture des mors | 32 mm |
Documents
Détails articles : PINCE A TOLE TBL--3.0 (SD)
Pince à tôle modèle TBL, avec blocage de sécurité. Equipée d'un levier de verrouillage. Fermeture facilitée par l'action d'un ressort.
Points forts
Permet le levage et le retournement des tôles de 180° et de saisir une tôle couchée ou verticale.
Applications
Spécialement conçue pour la manutention des tôles en acier.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 3000 kg |
|---|---|
| Ouverture des mors | 32 mm |
| Poids | 9,3 kg |
| Largeur | 192 mm |
| Hauteur | 312 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
596,43 € HT
/ unité
715,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours