Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Equipement
Équipements de hissage, de levage et de traction
Pinces de levage, accessoires de levage, structures de levage et grues
Pinces de levage
Pince de levage
PINCE A TOLE TBL--2.0 (SD)
Pince de levage Yale N50100057
Pince à tôle TBL
Références
yale :
N50100057
rubix :
0189-7096992
ean :
4025092550024
Résumé technique
Charge maxi d'utilisation CMU
2000
kg
Ouverture des mors
32
mm
Voir toutes les caractéristiques
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : PINCE A TOLE TBL--2.0 (SD)
Pince à tôle modèle TBL, avec blocage de sécurité. Equipée d'un levier de verrouillage. Fermeture facilitée par l'action d'un ressort.
Points forts
Permet le levage et le retournement des tôles de 180° et de saisir une tôle couchée ou verticale.
Applications
Spécialement conçue pour la manutention des tôles en acier.
Informations techniques
Attributs
Poids
9.3
Charge maxi d'utilisation CMU
2000
kg
Ouverture des mors
32
mm
Poids
9,3
kg
Largeur
192
mm
Hauteur
312
mm
Modèle
TBL 2.0 Plus
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
556,94
€
HT
/
unité
668,33
€
TTC
Livraison estimée 5 -20 jours
Voir les références (2)