Références
Yale :N50100051
Rubix :0189-7035905
EAN :4025092550000
Détails articles : PINCE A TOLES TBL--0.5
Équipée d’un levier de verrouillage (sauf le modèle TBL 0,5 t qui utilise un ressort permanent). Fermeture facilitée par l’action d’un ressort.
Points forts
Permet le levage et le retournement des tôles de 180° et de saisir une tôle couchée ou verticale.
Applications
Spécialement conçue pour la manutention de tôles en acier.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 500 kg |
|---|---|
| Ouverture des mors | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
298,64 € HT
/ unité
358,37 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h

