Pince de levage Fimm 845006710
Bac de rétention PEHD à poser 200 L
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :845006710
Rubix :2413-7237137
EAN :3666025400668

Documents
Détails articles : BAC RECUPERATION POLYETHY 200L
Bac de rétention en polyéthylène haute densité, traité UV, teinté dans la masse et inerte à de nombreux produits chimiques. Le roto moulage monobloc sans soudure résiste aux chocs et assure une rétention à long terme. Nettoyage aisé. Grande légèreté, le rendant facilement manutentionnable. Qualité alimentaire, équipé de caillebotis plastiques amovibles
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 250 kg |
|---|---|
| Poids | 18 kg |
| Largeur | 645 mm |
| Hauteur | 345 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
574,52 € HT
/ unité
689,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours
