Pince de levage Fimm 840006558
Pince à fût semi automatique 600 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :840006558
Rubix :2413-7069835
EAN :3666025400378




Documents
Détails articles : PINCE A FUT 600KG SEMIAUTO.METAL 640X550X350
Pince semi automatique conçue pour la manutention verticale de fûts métalliques ou plastiques à rebords.
Serrage automatique lors de la levée du fût.
Verrouillage et déverrouillage du fût par intervention manuelle de l'opérateur par basculement du levier.
Dimensions 640x640x350mmNombre d'éléments Fûts métalliques et plastiques à rebordModèle Semi-automatiqueDimension hors tout 640 x 550 x 350mm
Serrage automatique lors de la levée du fût.
Verrouillage et déverrouillage du fût par intervention manuelle de l'opérateur par basculement du levier.
Dimensions 640x640x350mmNombre d'éléments Fûts métalliques et plastiques à rebordModèle Semi-automatiqueDimension hors tout 640 x 550 x 350mm
Points forts
Fabrication française de qualité
Applications
Pour la manutention verticale des fûts de 200-220L.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 600 kg |
|---|---|
| Poids | 16 kg |
| Largeur | 640 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 102,31 € HT
/ unité
1 322,77 € TTC

- Livraison habituellement sous (33) jours
