PIince é té´le KS
Charge maxi d'utilisation CMU | 1000 kg |
---|---|
Ouverture des mors | 20 mm |
Pinces à tôles multiposition avec système de sécurité par ressort.Came crantée.Levier de réarmement.
Contact permanent de la came sur la pièce à lever.Multiposition.
Pour le levage et le basculement des tôles profilés charpentes métalliques ou ensembles mécano-soudés.
Poids | 3.71 |
---|---|
Charge maxi d'utilisation CMU | 1000 kg |
Ouverture des mors | 20 mm |
Poids | 3,5 kg |
Largeur | 128 mm |
Hauteur | 426 mm |
Livraison estimée 5 -20 jours