Pince de levage Yale 5030.0803


Pince universelle TAG

Références
yale :5030.0803
rubix :0189-7035909
ean :4025092550253
PINCE UNIVERSELLES 5030.0803
Résumé technique
Charge maxi d'utilisation CMU750 kg
Ouverture des mors100 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PINCE UNIVERSELLES 5030.0803


Grande capacité de préhension sur un grand type de charges : tôle, ensemble mécano-soudé, ensemble préfabriqué' Capacité de moins de 2 tonnes : chaîne à maillons standard. Capacité de plus de 2 tonnes : chaîne à rouleaux.

Points forts

Permet de réaliser un gain de temps et d'assurer la manutention en toute sécurité.

Applications

Pour la manutention de charges lourdes.

Informations techniques


Attributs
Poids9
Charge maxi d'utilisation CMU750 kg
Ouverture des mors100 mm
Poids9000 g
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
736,53 HT
/ unité
883,84 TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours