Pince à dénuder pour électricien Facom 194.17AVSE, Diamètre de fil: 8 mm | Longueur: 170 mm

Pince à dénuder isolée 1000 Volts série VSE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :194.17AVSE
Rubix :0139-5006956
EAN :3148511450215
PINCE A DENUDER ISOLEE 194.17AVSE

Résumé technique

Diamètre de fil8 mm
Poids200 g
Longueur170 mm

Documents

Détails articles : PINCE A DENUDER ISOLEE 194.17AVSE


La pince à dénuder isolée 1000 V série VSE de Facom est conçue pour dénuder tous les fils courants des installations électriques, jusqu'à 2,5 mm de diamètre.

Caractéristiques :
La 194.17AVSE dénude tous les fils courants des installations électriques jusqu'à un diamètre de 2,5 mm. La tête brunie limite les reflets et facilite l'utilisation dans des environnements avec éclairage variable. L'isolation orange vif répond à un code couleur « sécurité » qui permet une identification immédiate du niveau de protection. La poignée gainée, crantée sur sa surface extérieure, assure une prise en main ferme même avec des gants de protection. Comme toutes les pinces à dénuder standard, une vis de réglage équipée d'une bague de verrouillage est intégrée sur l'un des becs et permet d'ajuster la profondeur maximale de coupe afin de préserver l'intégrité du conducteur lors du dénudage.

Spécifications :
- Référence Facom : 194.17AVSE.
- Longueur : 170 mm.
- Poids : 200 g.
- Largeur des mors : 8 mm.
- Diamètre de fil maxi : 2,5 mm.
- Réglage de coupe : vis avec bague de verrouillage.
- Matériau : acier au carbone.
- Isolation : orange vif, code couleur « sécurité ».
- Présentation de la tête : brunie.
- Poignée : gainée, crantée en surface extérieure.
- Tension nominale d'isolation : 1 000 V.

Normes :
- IEC 60900 : norme internationale définissant les prescriptions relatives aux outils à main isolés pour travaux sous tension jusqu'à 1 000 V en courant alternatif et 1 500 V en courant continu.
- ISO 5745 : norme spécifiant les exigences dimensionnelles et mécaniques applicables aux pinces de serrage et de manipulation.
- ISO 5749 : norme portant sur les méthodes d'essai des pinces à dénuder, couvrant la résistance mécanique et la tenue à l'isolation.
- Label Origine France Garantie : ce label certifié par un organisme tiers atteste que le produit a été fabriqué en France et que ses caractéristiques essentielles ont été acquises sur le territoire français.

Points forts

- La vis de réglage avec bague de verrouillage protège le conducteur contre les coupes trop profondes.
- Le code couleur orange vif de l'isolation facilite la distinction immédiate de l'outil dans un coffret ou sur un établi.
- La poignée crantée maintient la prise en main dans des conditions d'utilisation prolongée ou avec des gants.

Applications

Cette pince à dénuder VDE s'inscrit dans les travaux d'installation, de maintenance et de raccordement électrique basse tension. Elle intervient typiquement lors de la pose ou de la réfection de tableaux électriques, du câblage d'armoires industrielles ou de la préparation de faisceaux de fils dans des ateliers de production. Les secteurs concernés sont notamment le bâtiment et les travaux électriques, l'industrie manufacturière, la maintenance des équipements de production et la gestion des infrastructures tertiaires.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de fil8 mm
Poids200 g
Longueur170 mm
93,32 HT
/ unité
111,98 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h