Pince à décoffrer Mob 7187120001, Longueur: 1200 mm | Poids: 4200 g
Pince à décoffrer POWERBAR
Voir les informations techniquesRéférences
Mob :7187120001
Rubix :0146-5396782
EAN :3303807191078
Détails articles : PINCE A DECOFFRER POWERBAR 1200MM
Forte section dans le sens de l’effort, section ovale. Acier forgé à forte teneur en carbone C55 monobloc, grande rigidité. Le forme du col de cygne est étudiée pour dégager la main, contrairement à une barre classique. Indispensable pour soulever des pièces verticales : forme brevetée permettant de gagner en fluidité de l’arrachage.
Points forts
Angle étudié pour travailler en toute situation. Très bonne ergonomie.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 1200 mm |
|---|---|
| Poids | 4200 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,14 € HT
/ unité
58,97 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h

