Pince circlips Knipex 49 21 A11, Forme des becs: Courbé | Diamètre min: 10 mm | Diamètre max: 25 mm

Pince à circlips

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :49 21 A11
Rubix :7510-5240343
EAN :4003773048824
PINCE 130 MM POUR CIRCLIPS EXTERIEURS 12-25MM 90DEG

Résumé technique

Forme des becscourbé
Diamètre des becs1,3 mm
Longueur130 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE 130 MM POUR CIRCLIPS EXTERIEURS 12-25MM 90DEG


La pince de précision pour circlips Knipex, conçue pour les circlips extérieurs d’arbre, allie robustesse, confort et efficacité. Grâce à sa tête coudée à 90°, elle permet une intervention rapide même dans les zones difficiles d’accès. Son design technique améliore la précision des manipulations, même lors de réparations complexes sur des arbres encastrés.

Caractéristiques :
Cette pince Knipex est spécialement conçue pour installer et retirer facilement les circlips extérieurs sur arbres. Sa tête coudée à 90° facilite l’accès aux zones encombrées, tandis que les pointes rapportées en acier à ressort assurent une prise ferme sans déformer le circlip. Grâce à sa vaste surface de contact aux pointes, elle garantit un maintien stable et réduit le risque de torsion de la pièce. Sa charnière vissée offre un mouvement fluide et précis, sans jeu, assurant ainsi une transmission optimale de la force. Le ressort d’ouverture intégré, protégé dans la charnière, permet un travail fluide, sans risque de perte. Enfin, ses poignées ergonomiques avec gaine PVC antidérapante assurent une prise en main sûre et confortable, même en conditions prolongées.

Spécifications :
- Forme de la tête : coudée à 90° vers l’avant
- Couleur : gris atramentisé
- Matériau des poignées : gaines PVC antidérapantes
- Type de charnière : charnière vissée
- Ressort d’ouverture : intégré dans la charnière
- Pointes : rapportées, serties par formage à froid, en acier à ressort
- Traitement de l’acier : trempé à l’huile, acier chrome-vanadium
- Surface de contact : plane et antiglisse aux pointes

Normes :
Cette pince est conforme à la norme DIN 5254 B, qui spécifie les dimensions et exigences techniques des pinces pour circlips extérieurs, garantissant une compatibilité avec les pièces normalisées. Elle est également conforme au règlement REACH visant à sécuriser l’usage des substances chimiques. Le produit ne contient aucune substance extrêmement préoccupante (SVHC).

Informations sur la marque :
Fondée en Allemagne, Knipex est une marque de référence dans la fabrication de pinces professionnelles. Reconnue pour sa qualité et son innovation, l’entreprise développe des outils robustes et précis pour l’industrie, la maintenance et l’artisanat. Avec plus de 1 000 modèles au catalogue, Knipex exporte dans plus de 100 pays et place la performance et la fiabilité au cœur de sa mission.
Heavy duty in continuous operation: up to 10 times longer service life compared to turned tips. With inserted tips for reliable work. Heavy duty under continuous use. Up to 10 times longer service life. Precise, smoothly-operating screw joint. Forged. Large contact faces on the tips: no distortion of circlips, easy fitting. Slim head style allows use in confined areas. Internal opening spring, protected and captive. Handles with non-slip plastic coating. Inserted tips: spring steel wire, drawn. Pliers body: chrome vanadium electric steel, forged, oil-hardened.

Points forts

- Accès facilité aux zones étroites grâce à la tête coudée à 90° ;
- Préhension stable et sans torsion du circlip grâce à la large surface de contact ;
- Grande durabilité des pointes serties en acier à ressort longue durée ;
- Mouvement fluide et précis grâce à la charnière vissée sans jeu ;
- Fabrication robuste en acier chrome-vanadium trempé à l’huile ;
- Finition atramentisée pour une meilleure résistance à la corrosion.

Applications

La pince de précision pour circlips Knipex est recommandée pour les travaux de maintenance et d’assemblage sur des arbres mécaniques équipés de circlips extérieurs. Elle est particulièrement adaptée à l’usage dans les environnements exigus ou encombrés, comme les zones proches de paliers, de roulements ou d’éléments mécaniques fixes. Cette pince est utilisée dans de nombreux secteurs industriels tels que la mécanique générale, l’automobile, la fabrication de machines et l’entretien d’équipements de production. Sa forme coudée permet d’intervenir efficacement là où les pinces droites sont inopérantes.

Informations techniques


Attributs
Forme des becscourbé
Diamètre des becs1,3 mm
Longueur130 mm
Poids102 g
Capacité diamètre maxi25 mm
Diamètre min10 mm
Diamètre max25 mm
24,89 € HT
/ unité
29,87 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.