Pince circlips Knipex 46 10 A5, Forme des becs: Droit | Diamètre min: 122 mm | Diamètre max: 300 mm

Pince à circlips

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :46 10 A5
Rubix :7510-5313437
EAN :4003773024996
PINCE 560MM CIRCLIPS EXT. 122-300MM

Résumé technique

Forme des becsdroit
Diamètre des becs3,5 mm
Longueur560 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE 560MM CIRCLIPS EXT. 122-300MM


Avec dispositif de verrouillage, débrayable. Avec embouts remplaçables en acier trempé. Revêtement en poudre noire. Corps de la pince : acier laminé, haute résistance. Pointes : acier à outils spécial, trempé à l'huile.

Informations techniques


Attributs
Forme des becsdroit
Diamètre des becs3,5 mm
Longueur560 mm
Poids1773 g
Capacité diamètre maxi300 mm
Diamètre min122 mm
Diamètre max300 mm
246,21 HT
/ unité
295,45 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.