Pince à becs Knipex 20 01 140, Forme des becs: Plat | Longueur: 140 mm | Longueur des becs: 28 mm

Pince à bec plat

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :20 01 140
Rubix :7510-5313479
EAN :4003773022794
PINCE A BEC PLAT 140MM

Résumé technique

Forme des becsplat
Longueur des becs28 mm
Longueur140 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE A BEC PLAT 140MM


La pince à becs plats Knipex est conçue pour les travaux de préhension, de maintien et de pliage de pièces métalliques. Sa conception robuste et sa finition soignée en font un outil fiable pour les opérations de maintenance et d’assemblage industriel.

Caractéristiques :
La pince à becs plats Knipex est un outil de précision destiné à la préhension et au positionnement de pièces. Sa tête polie facilite le nettoyage et limite l'apparition de corrosion superficielle. L'atramentisation noir renforce la protection contre l’oxydation. Les mâchoires striées à l’intérieur garantissent une tenue sûre des composants sans glissement. Les poignées gainées en plastique assurent une isolation mécanique confortable. L’outil est conçu pour offrir une précision constante dans les applications de montage, de pliage ou de réglage.

Spécifications :
• Longueurs disponibles : 125 mm, 140 mm, 160 mm, 180 mm.
• Finition : polie
• Corps : acier atramentisé noir
• Poignées : gainées en plastique
• Intérieur des mâchoires : strié

Normes :
• La norme DIN ISO 5745 définit les dimensions, la conception et les exigences fonctionnelles des pinces plates et combinées utilisées dans l’industrie
Flat, short, wide jaws. Knurled gripping surfaces. Special tool steel, forged, oil-hardened

Points forts

• Assure une préhension sûre grâce aux mâchoires striées
• Résiste à la corrosion grâce à la finition atramentisée noire
• Offre une manipulation confortable avec ses poignées gainées en plastique
• Maintient une précision durable même en usage intensif

Applications

Cette pince est utilisée dans les ateliers de maintenance, les lignes de montage, les postes de fabrication ou de réparation. Elle convient pour la tenue de pièces fines, le pliage de fils, le positionnement d’éléments métalliques et les opérations d’ajustement précis. Cet outil est fréquemment employé dans les secteurs électriques, mécaniques, et de production industrielle, ainsi que dans les activités d’entretien et d’assemblage sur site.

Informations techniques


Attributs
Forme des becsplat
Longueur des becs28 mm
Longueur140 mm
Poids105 g
31,75 HT
/ unité
38,10 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (18) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.