Références
Festo :MGXIAH-3/2-0.8-24DC-KS
Rubix :0326-2557588
Fabricant :8118341
EAN :4052568580919

Détails articles : PILOTE MGXIAH-3/2-0.8-24DC-KS
MGXIAH-3/2-0.8-24DC-KS vanne pilote
Informations techniques
Attributs
| Type | pilote mgxiah-3/2-0.8-24dc-ks |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
| Tension | 24 V |
| Pression maxi de service | 8 bar |
| Plage de pression | -0,9 ... 8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
459,98 € HT
/ unité
551,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours