Distributeur pneumatique Festo JMVH-5-1/8-B

Électrovanne JMVH-5-1/8

Voir les informations techniques

Références

Festo :JMVH-5-1/8-B
Rubix :0326-2180122
Fabricant :30475
EAN :4052568113605
ELECTRODISTRIBUTEUR JMVH-5-1/8-B 30475

Résumé technique

Typevalve tiger 2000
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR JMVH-5-1/8-B 30475


Électrodistributeur JMVH-5-1/8-B avec bobines et commande manuelle auxiliaire, sans connecteurs. Fonction de distributeur=5/2 bistable, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=26 mm, Débit nominal normal=1000 l/min, Pression de service=2 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typevalve tiger 2000
Nombre d’orifices5
Débit1000 l/min
507,09 € HT
/ unité
608,51 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours