Distributeur pneumatique Festo VUWG-L10-T32C-M-M5

VUWG Valve directionnelle

Voir les informations techniques

Références

Festo :VUWG-L10-T32C-M-M5
Rubix :0326-2565903
Fabricant :574251
EAN :4052568222567
DISTRIBUTEUR PNEUMATIQ VUWG-L10-T32C-M-M5

Résumé technique

Typedistributeur pneumatiq vuwg-l10-t32c-m-m5
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISTRIBUTEUR PNEUMATIQ VUWG-L10-T32C-M-M5


Distributeur pneumatique VUWG-L14-M52-A-G18 Fonction de distributeur=5/2, monostable, Mode d'actionnement=pneumatique, Taille de distributeur=14 mm, Débit nominal normal=780 l/min, Pression de service=2,5 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typedistributeur pneumatiq vuwg-l10-t32c-m-m5
Nombre d’orifices5
Débit135 l/min
115,70 € HT
/ unité
138,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours