Distributeur pneumatique Festo MN1H-5/2-D-1-FR-C
Électrovanne MN1H-5/2
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MN1H-5/2-D-1-FR-C
Rubix :0326-2180154
Fabricant :159687
EAN :4052568012045

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MN1H-5/2- D-1-FR-C 159687
Électrovanne MN1H-5/2-D-1-FR-C Avec commande manuelle, sans bobine ni douille. La bobine et la douille doivent être commandées séparément. Fonction de la soupape=5/2 monostable, Type de pilotage=électrique, Largeur=42 mm, Débit nominal standard=1 200 l/min, Pression de service=3 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | électrovanne à air |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 1,2 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,30 € HT
/ unité
173,16 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h