Distributeur pneumatique SMC SY5320-5DZ-C6F-Q

Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie SY5000

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :SY5320-5DZ-C6F-Q
Rubix :0338-2253155
Fabricant :SY5320-5DZ-C6F-Q
EAN :3618036173758
ELECTRODISTRIBUTEUR 5/2, 5/3 SY5320-5DZ-C6F-Q

Résumé technique

Typeelectrodistributeur 5/2, 5/3 sy5320-5dz-c6f-q
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 5/2, 5/3 SY5320-5DZ-C6F-Q


La série SY offre de plus grandes avances au niveau des performances du distributeur apportant une solution rentable à vos besoins. Débit élevé et faible consommation électrique, le tout dans une conception compacte. La série SY est disponible avec montage en ligne ou sur embase.
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie sy5000

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur 5/2, 5/3 sy5320-5dz-c6f-q
Nombre d’orifices5
Débit374 l/min
179,23 € HT
/ unité
215,08 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours